Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 16008-A-C3

  • ERIKS:12623991
  • Fabricant:4012802595741
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

17,92 €/ Unitéhors TVA

21,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
160
Type
16008
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
12.62 kN
Charge statique
9.65 kN
Vitesse de référence
7800 rpm
Vitesse limite
15200 rpm
Alternatives

20,40 €/ Unitéhors TVA

24,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026