Eriks
SKF

SKF 16004, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 20 mm ID, 42 mm OD, 8 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23755218
  • Fabricant:7316577015839
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

11,95 €/ Unitéhors TVA

14,46 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

10,32 €/ Unitéhors TVA

12,49 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026