Eriks
FAG

FAG 16004-A, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 20 mm ID, 42 mm OD, 8 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667481
  • Fabricant:4012802335620
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

10,32 €/ Unitéhors TVA

12,49 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

11,95 €/ Unitéhors TVA

14,46 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026