Eriks
SKF

SKF 16002, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 15 mm ID, 32 mm OD, 8 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23755213
  • Fabricant:7316577015815
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

10,76 €/ Unitéhors TVA

13,02 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
5.85 kN
Charge statique
2.85 kN
Vitesse de référence
50000 rpm
Limite de fatigue
0.12 kN
Vitesse limite
32000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0259 kg
Poids
0.057 lb
Alternatives

9,30 €/ Unitéhors TVA

11,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026