Eriks
FAG

FAG 16002-A, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 15 mm ID, 32 mm OD, 8 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667476
  • Fabricant:4012802334975
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

9,30 €/ Unitéhors TVA

11,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

10,76 €/ Unitéhors TVA

13,02 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026