Eriks
SKF

SKF 135 TN9, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 5 mm ID, 19 mm OD, 6 mm WD

  • ERIKS:23755199
  • Fabricant:7316570976960
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes
Ajouter à la liste

23,01 €/ Unitéhors TVA

27,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
135
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
6 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
2.51 kN
Charge statique
0.48 kN
Vitesse de référence
63000 rpm
Vitesse limite
45000 rpm
Alternatives

24,81 €/ Unitéhors TVA

30,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026