Eriks
FAG

FAG 135-TVH, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 5 mm ID, 19 mm OD, 6 mm WD

  • ERIKS:11668856
  • Fabricant:4012801159463
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

24,81 €/ Unitéhors TVA

30,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
13
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
6 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
2.6 kN
Charge statique
0.48 kN
Vitesse de référence
24500 rpm
Vitesse limite
41500 rpm
Alternatives

23,01 €/ Unitéhors TVA

27,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026