Eriks
SKF

SKF 1304 ETN9/C3, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 20 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD

  • ERIKS:23755138
  • Fabricant:7316572280430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes
Ajouter à la liste

34,61 €/ Unitéhors TVA

41,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
1304
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
14.3 kN
Charge statique
4 kN
Vitesse de référence
26000 rpm
Vitesse limite
18000 rpm
Alternatives

38,25 €/ Unitéhors TVA

46,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026