Eriks
FAG

FAG 1304-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 20 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD

  • ERIKS:11831760
  • Fabricant:4012801159272
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

38,25 €/ Unitéhors TVA

46,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
13
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
12.7 kN
Charge statique
3.35 kN
Vitesse de référence
11600 rpm
Vitesse limite
16100 rpm
Alternatives

34,61 €/ Unitéhors TVA

41,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026