Eriks
SKF

SKF 1301 ETN9, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 12 mm ID, 37 mm OD, 12 mm WD

  • ERIKS:23755132
  • Fabricant:7316576637810
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes
Ajouter à la liste

62,95 €/ Unitéhors TVA

76,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
1301
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
12 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
9.36 kN
Charge statique
2.16 kN
Vitesse de référence
40000 rpm
Vitesse limite
28000 rpm
Alternatives

35,74 €/ Unitéhors TVA

43,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026