Eriks
FAG

FAG 1301-TVH, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 12 mm ID, 37 mm OD, 12 mm WD

  • ERIKS:11668829
  • Fabricant:4012801472012
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

35,74 €/ Unitéhors TVA

43,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
13
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
12 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
9.8 kN
Charge statique
2.16 kN
Vitesse de référence
16200 rpm
Vitesse limite
22300 rpm
Alternatives

62,95 €/ Unitéhors TVA

76,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026