27,09 €/ Unitéhors TVA
32,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 129 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 9 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 8 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 3.9 kN |
Charge statique | 0.82 kN |
Vitesse de référence | 60000 rpm |
Vitesse limite | 38000 rpm |
25,06 €/ Unitéhors TVA
30,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026