25,06 €/ Unitéhors TVA
30,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 9 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 8 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 3.95 kN |
Charge statique | 0.81 kN |
Vitesse de référence | 24100 rpm |
Vitesse limite | 33500 rpm |
27,09 €/ Unitéhors TVA
32,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026