208,21 €/ Unitéhors TVA
251,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 1218 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 30 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 57.2 kN |
Charge statique | 23.6 kN |
Vitesse de référence | 8500 rpm |
Vitesse limite | 5300 rpm |
226,87 €/ Unitéhors TVA
274,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026