Eriks
FAG

FAG 1218-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 90 mm ID, 160 mm OD, 30 mm WD

  • ERIKS:11831757
  • Fabricant:4012801470773
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

226,87 €/ Unitéhors TVA

274,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
12
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
30 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
57 kN
Charge statique
23.5 kN
Vitesse de référence
4850 rpm
Vitesse limite
4550 rpm
Alternatives

208,21 €/ Unitéhors TVA

251,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026