Eriks
SKF

SKF 1215, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 75 mm ID, 130 mm OD, 25 mm WD

  • ERIKS:23755102
  • Fabricant:7316576605024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le roulement à rotule sur billes a été inventé par SKF. Il comporte deux rangées de billes et une piste de roulement concave commune aménagée dans la bague extérieure. De ce fait, le roulement est capable de s'aligner automatiquement et est insensible aux défauts d'alignement de l'arbre par rapport au logement. Il est particulièrement indiqué dans les cas où l'arbre risque de fléchir fortement ou de présenter un défaut d'alignement important. De plus, le roulement à rotule sur billes a un frottement plus faible que n'importe quel autre roulement, ce qui lui permet de moins chauffer, même à vitesse élevée.
Ajouter à la liste

118,76 €/ Unitéhors TVA

143,70 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
1215
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
25 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
39 kN
Charge statique
15.6 kN
Vitesse de référence
10000 rpm
Vitesse limite
6700 rpm
Alternatives

129,46 €/ Unitéhors TVA

156,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026