129,46 €/ Unitéhors TVA
156,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 25 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 39 kN |
Charge statique | 15.7 kN |
Vitesse de référence | 5500 rpm |
Vitesse limite | 5700 rpm |
118,76 €/ Unitéhors TVA
143,70 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026