Eriks
SKF

SKF 1214 ETN9, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 70 mm ID, 125 mm OD, 24 mm WD

  • ERIKS:23755101
  • Fabricant:7316577746214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes
Ajouter à la liste

98,81 €/ Unitéhors TVA

119,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
1214
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
24 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
35.8 kN
Charge statique
14.6 kN
Vitesse de référence
11000 rpm
Vitesse limite
7000 rpm
Alternatives

114,04 €/ Unitéhors TVA

137,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026