Eriks
FAG

FAG 1214-TVH, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 70 mm ID, 125 mm OD, 24 mm WD

  • ERIKS:11668810
  • Fabricant:4012801184052
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

114,04 €/ Unitéhors TVA

137,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
12
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
24 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
35 kN
Charge statique
13.8 kN
Vitesse de référence
5900 rpm
Vitesse limite
6200 rpm
Alternatives

98,81 €/ Unitéhors TVA

119,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026