73,52 €/ Unitéhors TVA
88,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 1212 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 22 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 31.2 kN |
Charge statique | 12.2 kN |
Vitesse de référence | 12000 rpm |
Vitesse limite | 8500 rpm |
83,18 €/ Unitéhors TVA
100,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026