Eriks
FAG

FAG 1212-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 60 mm ID, 110 mm OD, 22 mm WD

  • ERIKS:11831753
  • Fabricant:4012801159111
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

83,18 €/ Unitéhors TVA

100,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
12
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
30.5 kN
Charge statique
11.5 kN
Vitesse de référence
6300 rpm
Vitesse limite
6900 rpm
Alternatives

73,52 €/ Unitéhors TVA

88,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026