43,28 €/ Unitéhors TVA
52,37 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 1209 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 19 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 22.9 kN |
Charge statique | 7.8 kN |
Vitesse de référence | 17000 rpm |
Vitesse limite | 11000 rpm |
49,23 €/ Unitéhors TVA
59,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026