Eriks
FAG

FAG 1209-TVH, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 45 mm ID, 85 mm OD, 19 mm WD

  • ERIKS:11668801
  • Fabricant:4012801159029
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

49,23 €/ Unitéhors TVA

59,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
12
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
19 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
22 kN
Charge statique
7.3 kN
Vitesse de référence
8200 rpm
Vitesse limite
9300 rpm
Alternatives

43,28 €/ Unitéhors TVA

52,37 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026