Eriks
SKF

SKF 1209 ETN9/C3, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 45 mm ID, 85 mm OD, 19 mm WD

  • ERIKS:24001950
  • Fabricant:7316576621673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes
Ajouter à la liste

43,28 €/ Unitéhors TVA

52,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
1209
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
19 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
22.9 kN
Charge statique
7.8 kN
Vitesse de référence
17000 rpm
Vitesse limite
11000 rpm
Alternatives

49,23 €/ Unitéhors TVA

59,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026