49,23 €/ Unitéhors TVA
59,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 19 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 22 kN |
Charge statique | 7.3 kN |
Vitesse de référence | 8200 rpm |
Vitesse limite | 9300 rpm |
43,28 €/ Unitéhors TVA
52,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026