Eriks
SKF

SKF 1203 ETN9/C3, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 17 mm ID, 40 mm OD, 12 mm WD

  • ERIKS:24001949
  • Fabricant:7316577052360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes
Ajouter à la liste

34,82 €/ Unitéhors TVA

42,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
1203
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
8.84 kN
Charge statique
2.2 kN
Vitesse de référence
38000 rpm
Vitesse limite
24000 rpm
Alternatives

28,26 €/ Unitéhors TVA

34,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026