Eriks
FAG

FAG 1203-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 17 mm ID, 40 mm OD, 12 mm WD

  • ERIKS:12626823
  • Fabricant:4012801158862
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

28,26 €/ Unitéhors TVA

34,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
12
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
8.1 kN
Charge statique
2.01 kN
Vitesse de référence
17400 rpm
Vitesse limite
21800 rpm
Alternatives

34,82 €/ Unitéhors TVA

42,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026