Eriks
SKF

SKF 1201 ETN9, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 12 mm ID, 32 mm OD, 10 mm WD

  • ERIKS:23755059
  • Fabricant:7316576636646
Image 1
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes
Ajouter à la liste

30,97 €/ Unitéhors TVA

37,47 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
1201
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
10 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
6.24 kN
Charge statique
1.43 kN
Vitesse de référence
50000 rpm
Vitesse limite
32000 rpm
Alternatives

27,10 €/ Unitéhors TVA

32,79 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026