27,10 €/ Unitéhors TVA
32,79 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 10 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 5.7 kN |
Charge statique | 1.27 kN |
Vitesse de référence | 21300 rpm |
Vitesse limite | 28000 rpm |
30,97 €/ Unitéhors TVA
37,47 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026