25,54 €/ Unitéhors TVA
30,90 €TVA incluse
73 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 108 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 7 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Charge dynamique | 2.65 kN |
Charge statique | 0.56 kN |
Vitesse de référence | 63000 rpm |
Vitesse limite | 40000 rpm |
23,77 €/ Unitéhors TVA
28,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026