23,77 €/ Unitéhors TVA
28,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 10 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 7 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 2.75 kN |
Charge statique | 0.56 kN |
Vitesse de référence | 27000 rpm |
Vitesse limite | 39000 rpm |
25,54 €/ Unitéhors TVA
30,90 €TVA incluse
73 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026