Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccord coudés à filetage conique M8x1 pour tube Ø 4mm

  • ERIKS:13783642
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Approprié pour des tubes en polyamide et en acier avec gorge de retenue.

Pression de service:
Pour tube en acier type WV avec gorge de retenue voir pression de service admise sur la fiche technique, max. 300 bar. Pour SKF tubes en PA, type WVN voir pression de service admise sur la fiche technique.
Ajouter à la liste

8,97 €/ Unitéhors TVA

10,85 €TVA incluse

494 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
VS
Type
504-201-VS
Série
VS
Type
504-201-VS
Dimension raccord filetée (métrique) 1
M 8x1
Diamètre extérieur du tuyau 1
4 mm
Joint
NBR
Forme
Coude
Ouverture de clé
9 mm
A
4 mm
B
10
D
6 mm
l1
22 mm
l2
14 mm
Pièces détachées et accessoires

1,69 €/ Mètrehors TVA

2,04 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

2074 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

6,96 €/ Mètrehors TVA

8,42 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

SKF LINCOLN Coupe-tube tube extérieur Ø 4mm

  • Eriks:13744072
  • Manufacturer:169-000-336

182,43 €/ Unitéhors TVA

220,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

1,69 €/ Mètrehors TVA

2,04 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

2550 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026