1,69 €/ Mètrehors TVA
2,04 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
2074 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Épaisseur de paroi | 0.85 mm |
Diamètre extérieur | 4 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 36 bar |
Plage de température | de -60 jusqu'à 80 °C |
Rayon de courbure min. | 38 mm |
Pression de rupture minimale | 108 bar |