Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccord coudés à filetage conique M6 pour tube Ø 6mm

  • ERIKS:14080005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Approprié pour des tubes en polyamide et en acier avec gorge de retenue.

Pression de service:
Pour tube en acier type WV avec gorge de retenue voir pression de service admise sur la fiche technique, max. 300 bar. Pour SKF tubes en PA, type WVN voir pression de service admise sur la fiche technique.
Ajouter à la liste

9,82 €/ Unitéhors TVA

11,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
VS
Type
453-006-468-VS
Série
VS
Type
453-006-468-VS
Dimension raccord filetée (métrique) 1
M 6
Diamètre extérieur du tuyau 1
6 mm
Joint
NBR
Forme
Coude
Ouverture de clé
10 mm
A
6 mm
B
12.5
D
6 mm
l1
26 mm
l2
15 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF LINCOLN Coupe-tube tube extérieur Ø 6mm

  • Eriks:13811392
  • Manufacturer:844-330-007

69,93 €/ Unitéhors TVA

84,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

4,20 €/ Mètrehors TVA

5,08 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

400 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

4,20 €/ Mètrehors TVA

5,08 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

9371,26 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

3,23 €/ Mètrehors TVA

3,91 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

500 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026