Eriks

Tube plastique 6x4mm WVN715-RO6x1 sans plastifiants

  • ERIKS:13940402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tubes plastiques couleur naturelle, imprimé noir. Tubes en vert, rouge noir ou marron sur demande. Matériau WVN715 = sans plastifiants, WVN716 = flexible (avec plastifiants). Tubes avec autres dimensions ou remplis avec de la graisse grade NLGI 2 ou de la graisse fluide, sur demande.

Caractéristiques de produit
  • Excellente résistance et tenue à l'hulie, aux graisses, lubrifiants, à tous les carburants et aux détergents et solvants non chlorés.
  • Bonne résistance à tempàrature ambiante aux acides minéraux dilués, aux acides organiques, aux bases et aux solutions salines (se renseigner préalablement dans les cas limites).
  • Incompatibles avec les acides minéraux et l'acide acétique concentré, les phénols, crésols, hydrocarbures chlorés, le chlore, l'acétone et les cétones.
  • Tolérance: ø intérieur +0.15 mm, - 0.05 mm
Instructions de montage
Utiliser uniquement des raccords avec fourrures pour les liaisons de raccordement.
Ajouter à la liste

3,23 €/ Mètrehors TVA

3,91 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

500 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150