Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccord à visse droit, filetage cylindrique 1/4" pour tube Ø 6mm

  • ERIKS:13776062
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Approprié pour des tubes en polyamide et en acier avec gorge de retenue.

Pression de service:
Pour tube en acier type WV avec gorge de retenue voir pression de service admise sur la fiche technique, max. 300 bar. Pour SKF tubes en PA, type WVN voir pression de service admise sur la fiche technique.
Ajouter à la liste

4,24 €/ Unitéhors TVA

5,13 €TVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
VS
Type
406-054-VS
Série
VS
Type
406-054-VS
Dimension raccord filetée (pouces) 1
1/4 in
Diamètre extérieur du tuyau 1
6 mm
Joint
NBR
Forme
Droit
Ouverture de clé
12 mm
Diamètre
16 mm
A
6 mm
B
11.7
C
16 mm
D
7 mm
l1
28 mm
SW1
12 mm
SW2
4 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF LINCOLN Coupe-tube tube extérieur Ø 6mm

  • Eriks:13811392
  • Manufacturer:844-330-007

69,93 €/ Unitéhors TVA

84,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

3,23 €/ Mètrehors TVA

3,91 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

250 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

4,20 €/ Mètrehors TVA

5,08 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

450 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

4,20 €/ Mètrehors TVA

5,08 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

952,27 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026