Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Bouchon de fermeture pour Raccords instantanés 6mm

  • ERIKS:13778780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Avec tube métallique et gorge de retenue pour des pressions allant jusqu'à 300 bar maxi.
Ajouter à la liste

10,72 €/ Unitéhors TVA

12,97 €TVA incluse

167 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
VS
Type
450-206-002
Série
VS
Type
450-206-002
Diamètre extérieur du tuyau 1
4 mm
Diamètre
8 mm
D
4 mm
l1
37 mm
l2
25 mm
d1
8 mm
Pièces détachées et accessoires

6,96 €/ Mètrehors TVA

8,42 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

Date de livraison estimée - 20/11/2026

1,69 €/ Mètrehors TVA

2,04 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

2074 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

1,69 €/ Mètrehors TVA

2,04 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

2600 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

SKF LINCOLN Coupe-tube tube extérieur Ø 4mm

  • Eriks:13744072
  • Manufacturer:169-000-336

182,43 €/ Unitéhors TVA

220,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026