Eriks
SIOEN

SIOEN 9933 SOFTSHELL FULLER Fl Gl/Bl L

  • ERIKS:14427208
  • Fabricant:5414718117823
Image 1
La veste softshell haute visibilité Fuller laminée attire vraiment l'attention. La polaire intérieure douce vous tient chaud et le dos allongé est très appréciable. La capuche à mentonnière accrochée au col montant est amovible et peut se ranger dans un sac intérieur spécial. Cette veste softshell triple couche imperméable et coupe-vent a une poche de poitrine et deux poches fendues, toutes munies de fermetures à glissière, et une poche intérieure. Les manches sont resserrables avec une bande auto-agrippante. En bref, le modèle Fuller est gagnant sur toute la ligne!

Extérieur
Col droit
Capuche détachable avec mentonnière
Fermeture à glissière avec rabat intérieur
1 poche poitrine enfilée avec fermeture à glissière
2 poches enfilées avec fermeture à glissière
Manches rondes
Rétrécissement des manches par patte avec auto-agrippant
Pan dorsal rallongé
Longueur dorsale 75 cm (L)

Intérieur
1 poche intérieure
Poche intérieure pour ranger la capuche

Tissu
Softshell laminée 3 couches: 100% polyester stretch + film PU respirant + polaire 100% polyester à l'intérieur; ± 280 g/m²

Normes européennes
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
Protection against cold based on essential safety requirements annex II - § 1 ; § 3.7
EN ISO 13688 : 2013
Ajouter à la liste

102,50 €/ Unitéhors TVA

124,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIOEN