Eriks
SIOEN

Veste softshell Fuller 9933

La veste softshell haute visibilité Fuller laminée attire vraiment l'attention. La polaire intérieure douce vous tient chaud et le dos allongé est très appréciable. La capuche à mentonnière accrochée au col montant est amovible et peut se ranger dans un sac intérieur spécial. Cette veste softshell triple couche imperméable et coupe-vent a une poche de poitrine et deux poches fendues, toutes munies de fermetures à glissière, et une poche intérieure. Les manches sont resserrables avec une bande auto-agrippante. En bref, le modèle Fuller est gagnant sur toute la ligne!

Extérieur
Col droit
Capuche détachable avec mentonnière
Fermeture à glissière avec rabat intérieur
1 poche poitrine enfilée avec fermeture à glissière
2 poches enfilées avec fermeture à glissière
Manches rondes
Rétrécissement des manches par patte avec auto-agrippant
Pan dorsal rallongé
Longueur dorsale 75 cm (L)

Intérieur
1 poche intérieure
Poche intérieure pour ranger la capuche

Tissu
Softshell laminée 3 couches: 100% polyester stretch + film PU respirant + polaire 100% polyester à l'intérieur; ± 280 g/m²

Normes européennes
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
Protection against cold based on essential safety requirements annex II - § 1 ; § 3.7
EN ISO 13688 : 2013
Image 1
4 of Veste softshell Fuller 9933
ProduitDisponiblePrixhors TVA