Modèle : boîtier en aluminium très mince, résistant à la rupture, antichoc et étanche à l'eau, à gaine en caoutchouc. LED COB spéciale pour un éclairage uniforme et large, longévité 10 fois plus élevée que les LED conventionnelles. La fonction variation permet le réglage de l'éclairage sur 5 niveaux. Grâce au pied réglable, la lampe peut être positionnée à n'importe quel angle, et le pied peut également être utilisé pour suspendre la lampe. Angle de rayonnement 100° à 120°, température de travail de –20 °C à +50 °C.
185,13 €/ Unitéhors TVA
224,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150