Eriks
SCANGRIP

Lampe de travail LED NOVA 5K

Lampe de travail à LED conçue pour l'utilisateur professionnel le plus exigeant
Flux lumineux élevé jusqu'à 5000 lumens avec un éclairage complètement uniforme
Fonction de gradation pour régler la lumière sur cinq niveaux différents
Boîtier robuste et résistant aux chocs en aluminium moulé sous pression
Résistant aux conditions de travail humides et sales
5 mètres de cable
Numéro de l'article: 35442
Marque: Poignée de numérisation
EAN: 5708997354421
Poids: 2660g
L x l x H: 267x87x262mm
Type d'ampoule: Haut Eff.LED COB >80 IRC
Pouvoir: 42 W
Longueur de câble: 5 mètres
Classe IP: IP65
Je classe: IK07
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
1 of Lampe de travail LED NOVA 5K
ProduitDisponiblePrixhors TVA