Eriks
SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN Joint à lèvre 03M3 11 PTFE carbone/graphite 50x68x8

  • ERIKS:10013858
Image 1
Bagues d'étancheité à lèvre anti-poussière, en PTFE chargé de carbone/graphite (03) et armature en acier inoxydable inox 304 (M3). Vitesse jusqu'à 25 m/s.avec lubrification et pression jusqu'à 7 bar. Vitesses et pressions plus élevées possibles sur demande. Température: -20°C à +250°C.
Ajouter à la liste

150,00 €/ Unitéhors TVA

181,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

150,00 €

-

5+

127,50 €

15.00%

10+

120,00 €

20.00%

25+

112,50 €

25.00%

50+

105,00 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SAINT-GOBAIN
Diamètre d'arbre
50 mm
Diametre logement
68 mm
Item attribute
PTFE
Hauteur de joint
8 mm
Plage de température
de -53 jusqu'à 232 °C
Type
11
Avec joint anti poussière
Oui