Eriks
SAINT-GOBAIN

Lipseal type 11

Bagues d'étancheité à lèvre anti-poussière, en PTFE chargé de carbone/graphite (03) et armature en acier inoxydable inox 304 (M3). Vitesse jusqu'à 25 m/s.avec lubrification et pression jusqu'à 7 bar. Vitesses et pressions plus élevées possibles sur demande. Température: -20°C à +250°C.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Lipseal type 11
ProduitDiamètre d'arbre [mm]Diametre logement [mm]DisponiblePrixhors TVA