Eriks
SAB

SAB Elément filtrant Type: 11098X Acier inoxydable 8mm DN25 Convient pour type 11098

  • ERIKS:14380399
Image 1
Ajouter à la liste

399,00 €/ Unitéhors TVA

482,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SAB
Type
11098X
Perforation du tamis
8 mm
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre
DN25
Matériau
Acier inoxydable