Eriks
SAB

SAB Elément filtrant Type: 11098X Acier inoxydable 1mm DN32 Convient pour type 11098

  • ERIKS:14380409
Image 1
Ajouter à la liste

566,50 €/ Unitéhors TVA

685,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SAB
Type
11098X
Perforation du tamis
1 mm
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre
DN32
Matériau
Acier inoxydable