Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM Peinture pour sol gris clair 750ml

  • ERIKS:11932531
  • Fabricant:8715743013584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Peinture pour sol d’application facile à base de résine alkyde solvantée, spécialement conçue pour l’application sur béton ancien (> 2 ans) et sec, en intérieur et en extérieur. Cette peinture présente une bonne résistance à l’abrasion, et aux détergents neutres (pas aux détergents alcalins). Elle résistera également à des contacts de courte durée avec les huiles de graissage, l’essence, gasoil etc.
  • Peinture monocomposant, en phase solvant
  • Pour endroits de passage piétonnier à l’intérieur et à l’extérieur
  • Pour sols en béton anciens (>2 ans), métal et bois
  • Aspect brillant, bon pouvoir couvrant
  • Sec au toucher au bout de 6 heures (à 20°C)
  • 8 m² par litre (deux couches recommandées)
  • Disponible en diverses couleurs RAL !

7100 Peinture pour sols peut être appliquée sur les bétons anciens de plus de 2 ans parfaitement propres et secs. L’application sur bétons très lisses et très fermés n’est pas recommandée, pas plus que sur les bétons contenant des adjuvants anti-humidité ou des produits de cure, qui empêchent l’adhérence des peintures. 7100 peut être appliquée sur des anciennes peintures saines et bien adhérentes. La série 7100 peut être appliquée sur des sols métalliques ayant préalablement reçu le primaire anticorrosion Rust-Oleum approprié.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RUST-OLEUM