Peinture pour sol d’application facile à base de résine alkyde solvantée, spécialement conçue pour l’application sur béton ancien (> 2 ans) et sec, en intérieur et en extérieur.
- Peinture monocomposant, en phase solvant
- Pour endroits de passage piétonnier à l’intérieur et à l’extérieur
- Pour sols en béton anciens (>2 ans), métal et bois
- Aspect brillant, bon pouvoir couvrant
- Sec au toucher au bout de 6 heures (à 20°C)
- 8 m2 par litre (deux couches recommandées)
- Disponible en diverses couleurs RAL !
Cette peinture présente une bonne résistance à l’abrasion, et aux détergents neutres (pas aux détergents alcalins). Elle résistera également à des contacts de courte durée avec les huiles de graissage, l’essence, gasoil etc. 7100 Peinture pour sols est proposée en deux versions, standard et antidérapant NS. 7100 peut être appliquée sur des anciennes peintures saines et bien adhérentes. La série 7100 peut être appliquée sur des sols métalliques ayant préalabmement reçu le primaire anticorrosion Rust-Oleum approprié.