Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM HARD HAT® Finition gris ardoise RAL 7005 500ml

  • ERIKS:11932457
  • Fabricant:8715743006166
Image 1
Hard Hat® Aerosol Topcoats 2100 are based on a fast drying short oil soya alkyd. The products are based on lead- and chromate free pigments.
  • Top quality
  • For on bare metal, wood and concrete
  • To handle after 30 minutes (at 20°C)
  • Best available hiding power
  • Heat-resistant up to 100 °C
  • Available in 45 RAL-colours
RUST-OLEUM Topcoats 2100 should be applied over RUST-OLEUM Hard Hat 2169/2182 Primers or properly prepared painted substrates. RUST-OLEUM Topcoats 2100 are intended for small maintenance jobs or for touch-up. RUST-OLEUM Topcoats 2100 should be used in light industrial exposures, normal humidity and interior applications.
Ajouter à la liste

23,40 €/ Unitéhors TVA

28,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RUST-OLEUM
Série
HARD HAT®
Couleur
Gris
Numéro RAL
7005
Contenu
500 ml
Emballage
Aérosol
Degré de brillance
Très brillant