Eriks
RUST-OLEUM

HARD HAT® Finition couleur RAL brillant

Les authentiques aérosols industriels !
Plus de m², résultat plus rapide, garde un bel aspect plus longtemps !
  • Qualité supérieure
  • Pour acier non revêtu, bois et béton
  • Manipulable au bout de 30 minutes (à 20°C)
  • Le meilleur pouvoir couvrant disponible
  • Résiste à la chaleur jusqu’à 100°C
  • Disponible en 45 couleurs RAL
1. PLUS DE SURFACE !
D’avantage de peinture dans un aérosol signifie donc d’avantage de surface traitée. Un aérosol HARD HAT® correspond à 2 aérosols ordinaires, ou même plus.

2. TRES VITE PRET !
Une couche de peinture plus épaisse sans « éclaboussures » en une seule vaporisation. Pouvoir couvrant double par rapport aux aérosols bon marché (épargne une vaporisation). En général, une vaporisation croisée suffit. Sec plus rapidement : 10 à 15 minutes.

3. DURABILITE PROLONGEE !
Les pigments de qualité supérieure garantissent le maintien prolongé de la brillance et de la couleur. La couche de peinture légèrement élastique prévient l’apparition précoce de fissures, de cloquages et d’écaillages.
Image 1
  • 5
  • 3
  • 1
  • 5
  • 6
  • 30
  • 30
30 of HARD HAT® Finition couleur RAL brillant
ProduitCouleurNuméro RALContenu [ml]DisponiblePrixhors TVA