Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM HARD HAT® Finition blanc RAL 9010 500ml

  • ERIKS:23165949
  • Fabricant:8715743006180
Image 1
Les FINITIONS AEROSOLS HARD HAT RUST-OLEUM sont des peintures à séchage rapide à base de résine alkyde courte en huile de soya. Ces produits contiennent des pigments exempts de plomb et de chromate.
  • Qualité supérieure
  • Pour acier Non revêtu, bois et béton
  • Manipulable au bout de 30 minutes (à 20°C)
  • Le meilleur pouvoir couvrant disponible
  • Résiste à la chaleur jusqu’à 100°C
  • Disponible en 45 couleurs RAL

Les FINITIONS AEROSOLS HARD HAT RUST-OLEUM seront appliquées sur les Primaires Hard Hat 2169/2182 ou sur des anciennes peintures convenablement préparées. Les FINITIONS AEROSOLS HARD sont destinées aux petits travaux de maintenance et aux retouches. Les FINITIONS AEROSOLS HARD seront utilisées en milieu industriel peu agressif, humidité normale, ainsi que pour des applications en intérieur.
Ajouter à la liste

23,40 €/ Unitéhors TVA

28,31 €TVA incluse

83 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RUST-OLEUM
Série
HARD HAT®
Couleur
Blanc
Numéro RAL
9010
Contenu
500 ml
Emballage
Aérosol
Degré de brillance
Très brillant